- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- スポーツ用 メガネのおすすめ人気ランキング
スポーツ用 メガネのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新263件の「スポーツ用 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用保護メガネ」、「コーティング UV」、「保護メガネ 軽量」などの商品も取り扱っております。
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、UVカット:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6620質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
WING ACEセーフティグラス スポルト スポーツタイプ
外側にわん曲したレンズ形状。
顔によりフィットするスポーツタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、耐衝撃性・紫外線・遮断性材質(レンズ)ポリカーボネート色クリアー規格ANSI Z87.1適合
1個
¥839税込¥923
4日以内出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド形状一眼型質量(g)23レンズ厚さ(mm)2.1
UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイル
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○レンズ色クリアトラスコ品番819-0787材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)47規格EN166規格品テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー s反射防止タイプ
機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド形状二眼型レンズ色ARトラスコ品番114-5183質量(g)30フレーム色ブラック/ブルーコーティングuvex supravision ARテンプル色ブラック/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング)
レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0794材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30規格EN166規格品機能防曇テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スポーツスタイル
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextremeレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイボ
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031
スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。仕様ノーズパッドありトラスコ品番137-4203幅(mm)135.5材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR高さ(mm)38質量(g)26規格AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇加工、防傷加工、UVカットコーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.9999
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
UVEX(ウベックス)保護メガネウベックス スポーツスタイル
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様軽量、ノーズパッド:○トラスコ品番207-1862材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプシルバーミラーレンズ色シルバーミラー12%フレーム色ブラック/グレー加工防曇:○/防傷:〇コーティング内側防曇 /外側シルバーミラーテンプル色ブラック/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-46紫外線カット○
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ(耐薬品)
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)規格EN166規格品レンズ厚さ(mm)1.5
bolle一眼型保護メガネ シリウムプラス
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)21材質フレーム:ポリカーボネート、TPEテンプル色ガンメタフレーム色黒コーティング防曇・防傷加工防曇:○、防傷:○鼻あて○紫外線カット99.99%形状一眼型
用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR質量(g)27加工防曇・防傷テンプル色ブラック/グレーレンズ厚さ(mm)2.1